Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)

Maillon de liaison de la chaîne Neptune BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS12B NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1285182
Fabricant :70235120002
EAN :8718472783087
MAILLON DE JONCT. 12B1 NEPTUNE MDJ ANTICORROSION 19,05 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne12bnepcl
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCT. 12B1 NEPTUNE MDJ ANTICORROSION 19,05 SIMPLE


La chaîne BS Neptune™ est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Les plaques de liaison, les douilles et les axes de roulement ont une couche spéciale en deux étapes appliquée afin d'offrir une protection maximale contre les conditions de fonctionnement ou d'environnement. (Les clips à ressort sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique sévère entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises à un nettoyage akalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient pas de substances chimiques dangereuses telles que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Chaîne12bnepcl
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone protégé contre la corrosion (clips à ressort : sus301)
Poids22 g
Diamètre rouleau12,07 mm
Typemaillon de raccordement à clip (clip à ressort)
42,80 HT
/ 5 unités
51,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h