Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.16B2

Maillon de jonction double

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.16B2
Rubix :C600-1269144
Fabricant :856171
EAN :3660338114632
MAILLON DE JONCTION 25,4 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne16b-2
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 25,4 DOUBLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne16b-2
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier carbone
Diamètre rouleau15,88 mm
5,26 € HT
/ unité
6,31 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h