Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.C12B2SPL

Maillon coude

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.C12B2SPL
Rubix :X600-1424745
Fabricant :884373
EAN :3660338378003
MAILLON COUDE 19,05 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne12b-2
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 19,05 DOUBLE


Tous les composants de la chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons de raccordement permettent d'assembler les longueurs de chaîne coupées en fonction des besoins.
12B2 Maillon déporté duplex pour chaînes droites (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Utilisation de la chaîne et des pignons BS

Informations techniques


Attributs
Chaîne12b-2
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau12,07 mm
2,00 € HT
/ unité
2,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h