Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B LAMBDA 2 2POL (P=5/8'')

Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B LAMBDA 2 2POL (P=5/8'')
Rubix :1391-1285082
Fabricant :74000102008
EAN :8718472592108
MAILLON COUDE DOUBLE 10B2 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 15,8 DOUBLE

Résumé technique

Chaînebs lambda kette gekröpftes doppelglied (2pol)
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 10B2 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 15,8 DOUBLE


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaînebs lambda kette gekröpftes doppelglied (2pol)
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Poids1850 g
Nombre de brins2
Diamètre rouleau10,16 mm
Promotion
Au lieu de 74,93 €
35,32 € HT
/ unité
42,38 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h