Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B LAMBDA 2 CL (P=1/2'')
Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B LAMBDA 2 CL (P=1/2'')
Rubix :1391-1285072
Fabricant :74000082002
EAN :8718472591927



Détails articles : MAILLON DE JONCTION 08B2 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 12,7 DOUBLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 08b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | bagues frittées avec lubrifiant imprégné (chaîne lube-free). pour des températures supérieures à +150°c, série kf avec bagues imprégnées d'un lubrifiant certifié nsf-h1. |
| Poids | 17,15 g |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | chaîne à rouleaux bs lambda sans lubrification (lube-free) – profil duplex 08b-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 € HT
/ 5 unités
39,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h