Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B 1 SS 2POL
Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B 1 SS 2POL
Rubix :1391-1285014
Fabricant :0231080008
EAN :8718472015782



Résumé technique
| Chaîne | bs runner |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 08B1 INOX MCD INOX 12,7 SIMPLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs runner |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Poids | 19 g |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € HT
/ unité
34,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h