Maillon de jonction pour chaîne Sedis 3NIN6P05206
Maillon de jonction
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :3NIN6P05206
Rubix :0296-1286400
Fabricant :3NIN6P05206

Détails articles : MAIL JONCTION PAS 9,525 SPLE BS 06B1 ALPHA INOX 3NIN206 5P
Maillon de jonction simple à ressort pour chaîne série européenne BS 06B-1 ALPHA PREMIUM INOX simple au pas de 9,525 mm ref. 3 n/206 sachet de 5 pièces.
Points forts
La gamme ALPHA Premium Inox assure une excellente résistance à la corrosion, même en environnements humides ou alimentaires.
Elle conserve une grande robustesse et une haute tenue à la fatigue.
Pré-lubrifiée, elle limite les frottements et garantit une durée de vie prolongée.
Applications
Convient aux applications alimentaires
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 06b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Type | maillon de raccordement à ressort (sedis alpha, type de chaîne 06b-1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,27 € HT
/ sachet
30,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
