Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.08A1

Maillon ANSI

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.08A1
Rubix :X600-1409311
Fabricant :875350
EAN :3660338289453
MAILLON DE JONCTION 12,7 SIMPLEASA40/1

Résumé technique

Chaîneasa 40-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 SIMPLEASA40/1


La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
Maillon Simplex ANSI 08A1 (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Transmissions par chaîne ANSI

Informations techniques


Attributs
Chaîneasa 40-1
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau7,92 mm
Typemaillon de connexion
0,49 € HT
/ unité
0,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h