Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.10B3
Maillon de jonction triple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.10B3
Rubix :X600-1409329
Fabricant :875400
EAN :3660338289873

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 TRIPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
10B3 Triplex Maillon de connexion (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, haute durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 10b-3 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,87 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € HT
/ unité
4,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h