Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.16B2

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE DOUBLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.16B2
Rubix :C600-1270431
Fabricant :856183
EAN :3660338114731
MAILLON COUDE SIMPLE PAS 25,4 DOUBLE A GOUPILLE

Résumé technique

Chaîne16b-2
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE PAS 25,4 DOUBLE A GOUPILLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne16b-2
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier carbone
Diamètre rouleau15,88 mm
9,34 € HT
/ unité
11,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h