Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.06B3

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE TRIPLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.06B3
Rubix :X600-1409337
Fabricant :875416
EAN :3660338290008
MAILLON COUDE 9,52 TRIPLE

Résumé technique

Chaîne06b-3
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 9,52 TRIPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
06B3 Maillon décalé Triplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne06b-3
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau6,35 mm
1,20 € HT
/ unité
1,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h