Boulonneuse Milwaukee 4933459726, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.3 kg
M18 ONEFHIWF12-0X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933459726
Rubix :8989-5451463
Fabricant :4933459726
EAN :4058546028985



Documents
Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWF12-0X
La M18 FUEL™ Boulonneuse ½″ ONE-KEY™ M18 ONEFHIWF12-0X de Milwaukee est l’allié idéal des professionnels exigeants. Conçue pour offrir un couple de serrage impressionnant allant jusqu'à 1356 Nm, elle combine la puissance d’un outil filaire avec la liberté du sans-fil. Compacte et robuste, cette boulonneuse assure une productivité optimale dans les environnements industriels les plus complexes. Sa technologie ONE-KEY™ intègre des fonctionnalités avancées de personnalisation, de suivi, et de sécurité, plaçant cette boulonneuse au sommet de l'innovation technologique.
Caractéristiques :
La M18 FUEL™ Boulonneuse ½″ ONE-KEY™ de Milwaukee est équipée du moteur sans charbon POWERSTATE™, combiné à l’électronique intelligente REDLINK PLUS™, ce qui garantit des performances constantes même dans les applications les plus intensives. Son format compact de seulement 213 mm permet un accès facile aux zones confinées. Le système DRIVE CONTROL™ à 4 modes permet un contrôle précis de la vitesse, du couple et de la cadence selon les tâches à réaliser. Le mode 4, spécialement conçu pour retirer des écrous, combine un couple élevé à une vitesse modérée pour une maîtrise parfaite de l’outil. Sa compatibilité avec l’application ONE-KEY™ permet de verrouiller l’outil à distance, de le localiser via Bluetooth, et de personnaliser les paramètres selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.
Spécifications :
• Couple maximal : 1356 Nm
• Couple par mode : 130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
• Couple de desserrage : 1898 Nm
• Vitesse à vide : 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 tr/min
• Cadence de frappe : 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 cps/min
• Réception : carré 1/2″ avec fixation O’Ring
• Boulon maximum : M33
• Poids avec batterie : 3,3 kg (avec M18 B5)
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (aucune incluse)
• Niveau sonore : Lpa 94,9 dB(A), Lwa 105,9 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 16,7 m/s², incertitude : 1,5 m/s²
• HD BOX incluse
Normes :
• Directive 2006/42/CE : relative à la sécurité des machines
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : restriction des substances dangereuses
• EN 62841-1 : exigences générales pour les outils électroportatifs
• EN 62841-2-2 : exigences spécifiques pour les boulonneuses
• EN IEC 55014-1 et EN IEC 55014-2 : compatibilité électromagnétique
• EN IEC 63000 : documentation technique pour RoHS
Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.
Caractéristiques :
La M18 FUEL™ Boulonneuse ½″ ONE-KEY™ de Milwaukee est équipée du moteur sans charbon POWERSTATE™, combiné à l’électronique intelligente REDLINK PLUS™, ce qui garantit des performances constantes même dans les applications les plus intensives. Son format compact de seulement 213 mm permet un accès facile aux zones confinées. Le système DRIVE CONTROL™ à 4 modes permet un contrôle précis de la vitesse, du couple et de la cadence selon les tâches à réaliser. Le mode 4, spécialement conçu pour retirer des écrous, combine un couple élevé à une vitesse modérée pour une maîtrise parfaite de l’outil. Sa compatibilité avec l’application ONE-KEY™ permet de verrouiller l’outil à distance, de le localiser via Bluetooth, et de personnaliser les paramètres selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.
Spécifications :
• Couple maximal : 1356 Nm
• Couple par mode : 130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
• Couple de desserrage : 1898 Nm
• Vitesse à vide : 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 tr/min
• Cadence de frappe : 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 cps/min
• Réception : carré 1/2″ avec fixation O’Ring
• Boulon maximum : M33
• Poids avec batterie : 3,3 kg (avec M18 B5)
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (aucune incluse)
• Niveau sonore : Lpa 94,9 dB(A), Lwa 105,9 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 16,7 m/s², incertitude : 1,5 m/s²
• HD BOX incluse
Normes :
• Directive 2006/42/CE : relative à la sécurité des machines
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : restriction des substances dangereuses
• EN 62841-1 : exigences générales pour les outils électroportatifs
• EN 62841-2-2 : exigences spécifiques pour les boulonneuses
• EN IEC 55014-1 et EN IEC 55014-2 : compatibilité électromagnétique
• EN IEC 63000 : documentation technique pour RoHS
Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.
Points forts
• Format compact de 213 mm pour accéder aux zones étroites
• Puissance de desserrage élevée de 1898 Nm pour les boulons jusqu'à M33
• DRIVE CONTROL™ à 4 modes pour une adaptabilité optimale
• Technologie ONE-KEY™ pour la personnalisation et la gestion connectée
• Verrouillage et localisation à distance via Bluetooth
• Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour plus de durabilité
• Protection électronique REDLINK PLUS™ contre les surcharges
• Compatible avec toutes les batteries M18™ de Milwaukee
• Puissance de desserrage élevée de 1898 Nm pour les boulons jusqu'à M33
• DRIVE CONTROL™ à 4 modes pour une adaptabilité optimale
• Technologie ONE-KEY™ pour la personnalisation et la gestion connectée
• Verrouillage et localisation à distance via Bluetooth
• Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour plus de durabilité
• Protection électronique REDLINK PLUS™ contre les surcharges
• Compatible avec toutes les batteries M18™ de Milwaukee
Applications
Cette boulonneuse est conçue pour répondre aux besoins des professionnels dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la construction métallique, de l'entretien de véhicules lourds et des lignes de production. Idéale pour desserrer ou serrer des boulons de grand diamètre dans des zones difficilement accessibles, elle remplace avantageusement les outils pneumatiques dans les ateliers où la mobilité et l'efficacité sont essentielles. Elle s’adapte parfaitement aux interventions sur chantier, aux travaux de montage intensif ou aux opérations de maintenance à forte contrainte de couple.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 1356 N.m |
| Poids | 3,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,16 € HT
/ unité
777,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h