Boulonneuse Dewalt DCF900P2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.5 kg
Boulonneuse 1/2''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : BOULONNEUSE DCF900P2T-QW XR 18V 5,0 AH
Caractéristiques :
Équipée d’un moteur brushless haute performance, la boulonneuse XR 18V DEWALT garantit un rendement optimal et une longue durée de vie contrairement aux moteurs à charbons. Son couple très élevé permet de venir à bout des assemblages les plus récalcitrants. La fonction Precision Wrench™ procure un contrôle précis afin d’éviter le serrage excessif. Quatre modes de sélection permettent d’adapter la vitesse de rotation et la puissance à chaque application. Un éclairage LED intégré améliore la visibilité de la zone de travail. Sa poignée ergonomique en caoutchouc assure confort et maîtrise, même en utilisation prolongée.
Spécifications
- Couple de serrage maximal : 1396 Nm.
- Couple de décollement maximal : 1898 Nm.
- Tension : 18 V.
- Vitesse à vide : 0 à 2300 tr/min.
- Cadence de frappe : 0 à 2200 coups/min.
- Poids (sans batterie) : 2,9 kg.
- Poids de la batterie : 0,62 kg.
- Longueur : 223 mm.
- Lumière LED avec intensité ajustable.
- Nombre de réglages de vitesse : 3 + mode Precision Wrench™.
- Moteur : brushless (sans charbons).
- Source d’alimentation : batterie lithium-ion sans fil XR 18V.
- Pression sonore Lpa : 92,5 dB(A).
- Puissance de sortie : 760 W.
- Inclus : 2 batteries XR18V 5,0Ah et un chargeur, le tout dans un coffret TSAK.
Normes :
La boulonneuse DEWALT DCF900 est marquée CE conformément aux directives européennes suivantes :
- 2006/42/CE relative aux machines.
- 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.
- 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses.
De plus, elles répondent aux normes suivantes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-2:2014+AC:2015.
Informations sur la marque :
DEWALT, fondée en 1924 aux États-Unis, est aujourd’hui une marque de référence dans le domaine de l’outillage électroportatif professionnel. Forte d'un siècle d’expérience, elle conçoit des produits robustes, puissants et innovants, adaptés aux besoins des artisans et des industriels. Son engagement envers la qualité, la sécurité et la performance en fait un acteur incontournable sur les chantiers du monde entier.
Points forts
- Précision : mode Precision Wrench™ pour contrôler le serrage.
- Confort : poignée ergonomique et éclairage LED adaptatif.
- Polyvalence : 4 modes de fonctionnement pour s’adapter à chaque usage.
- Autonomie : fourniture avec deux batteries Li-ion et chargeur rapide.
- Durabilité : moteur brushless pour une longévité accrue.
- Mobilité : design compact et sans fil pour un usage facile en toutes circonstances.
Applications
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 1898 N.m |
| Poids | 3,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Foire aux questions
La boulonneuse 1/2'' Dewalt DCF900P2T-QW est un modèle 18,0 V avec carré extérieur 1/2'' et moteur brushless.
La boulonneuse 1/2'' Dewalt DCF900P2T-QW permet de changer facilement de vitesse, d'ajuster la luminosité LED et d'activer un mode Precision qui ajoute un contrôle supplémentaire pour éviter le sur-serrage en marche avant et réduire la vitesse en marche arrière une fois la vis desserrée.
La boulonneuse 1/2'' Dewalt DCF900P2T-QW reçoit une motorisation brushless, que DEWALT associe à une autonomie plus longue par charge et à une durée de vie supérieure.
La boulonneuse 1/2'' Dewalt DCF900P2T-QW est présentée comme l'outil idéal pour les grandes brides, les raccords rainurés, les écrous de roue, la pose de goujons d'ancrage béton et d'autres applications lourdes de serrage.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h