Boulonneuse Bosch 06019L5002, Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
Clé à chocs sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :06019L5002
Rubix :0136-5464202
Fabricant :06019L5002
EAN :4059952641782


Résumé technique
| Tension | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Couple maximal | 330 N.m |
| Poids | 1,2 kg |
Documents
Détails articles : BOULONNEUSE GDS 18V-330 HC 2X4,0 AH PC L-B COMO
La boulonneuse GDS 18V-330 HC de Bosch Professional est conçue pour offrir puissance et précision dans un format compact. Elle est adaptée à une large gamme d'applications industrielles et artisanales.
Caractéristiques :
La GDS 18V-330 HC est une clé à chocs sans-fil dotée de fonctionnalités avancées pensées pour les professionnels. Elle propose deux modes de vissage prédéfinis – métal et bois – permettant de limiter la rupture de vis ou la perte d'écrous. Avec la connectivité Bluetooth, chaque mode est personnalisable via l'application Bosch Toolbox, assurant une adaptabilité optimale aux besoins spécifiques de chaque tâche. Grâce à ses trois niveaux de vitesse et de couple, elle garantit une maîtrise parfaite de l'outil, même dans des conditions de travail intensives. Sa conception légère et compacte améliore le confort de travail, tandis que l’éclairage LED intégré, l’indicateur de charge, et le clip de ceinture renforcent son ergonomie. Elle est fournie avec deux batteries lithium-ion hautes performances de conçues pour offrir une puissance équivalente au filaire.
Spécifications :
- Tension de la batterie : 18,0 V (2 batteries 4,0 Ah incluses).
- Couple maximal de serrage : 330 Nm.
- Couple maximal de décollement : 560 Nm.
- Réglage du couple (1re vitesse) : 0 à 200 Nm.
- Réglage du couple (2e vitesse) : 0 à 260 Nm.
- Réglage du couple (3e vitesse) : 0 à 330 Nm.
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Inclus dans le kit : 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah, un chargeur rapide GAL 18V-40 Professional, un module Bluetooth Low Energy GCY 42, le tout dans une L-BOXX avec son calage.
- Porte-outils : carré mâle 1/2'' avec bague de friction et trou traversant.
- Dimensions de l’emballage : 360 x 440 x 155 mm.
- Dimension de la machine (L x l x h) : 145 x 77 x 205 mm.
- Émission vibratoire ah : 13 m/s² (incertitude K : 1,5 m/s²).
Normes :
Ce produit est conforme aux directives et aux normes européennes suivantes :
- Directive machines 2006/42/EC.
- Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/EU.
- Directive RoHS 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-2:2014.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Informations sur la marque :
Bosch Professional, division du groupe Robert Bosch GmbH, est une référence mondiale dans la fabrication d’outils électroportatifs pour l’artisanat et l’industrie. Avec plus de 130 ans d’innovation, Bosch se distingue par sa rigueur technologique, la fiabilité de ses produits et sa volonté d’offrir des solutions toujours plus performantes. Présente dans plus de 60 pays et forte de milliers de brevets, la marque mise sur l’excellence, la sécurité et l’ergonomie de ses équipements pour répondre aux exigences des professionnels du monde entier.
Caractéristiques :
La GDS 18V-330 HC est une clé à chocs sans-fil dotée de fonctionnalités avancées pensées pour les professionnels. Elle propose deux modes de vissage prédéfinis – métal et bois – permettant de limiter la rupture de vis ou la perte d'écrous. Avec la connectivité Bluetooth, chaque mode est personnalisable via l'application Bosch Toolbox, assurant une adaptabilité optimale aux besoins spécifiques de chaque tâche. Grâce à ses trois niveaux de vitesse et de couple, elle garantit une maîtrise parfaite de l'outil, même dans des conditions de travail intensives. Sa conception légère et compacte améliore le confort de travail, tandis que l’éclairage LED intégré, l’indicateur de charge, et le clip de ceinture renforcent son ergonomie. Elle est fournie avec deux batteries lithium-ion hautes performances de conçues pour offrir une puissance équivalente au filaire.
Spécifications :
- Tension de la batterie : 18,0 V (2 batteries 4,0 Ah incluses).
- Couple maximal de serrage : 330 Nm.
- Couple maximal de décollement : 560 Nm.
- Réglage du couple (1re vitesse) : 0 à 200 Nm.
- Réglage du couple (2e vitesse) : 0 à 260 Nm.
- Réglage du couple (3e vitesse) : 0 à 330 Nm.
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Inclus dans le kit : 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah, un chargeur rapide GAL 18V-40 Professional, un module Bluetooth Low Energy GCY 42, le tout dans une L-BOXX avec son calage.
- Porte-outils : carré mâle 1/2'' avec bague de friction et trou traversant.
- Dimensions de l’emballage : 360 x 440 x 155 mm.
- Dimension de la machine (L x l x h) : 145 x 77 x 205 mm.
- Émission vibratoire ah : 13 m/s² (incertitude K : 1,5 m/s²).
Normes :
Ce produit est conforme aux directives et aux normes européennes suivantes :
- Directive machines 2006/42/EC.
- Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/EU.
- Directive RoHS 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-2:2014.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Informations sur la marque :
Bosch Professional, division du groupe Robert Bosch GmbH, est une référence mondiale dans la fabrication d’outils électroportatifs pour l’artisanat et l’industrie. Avec plus de 130 ans d’innovation, Bosch se distingue par sa rigueur technologique, la fiabilité de ses produits et sa volonté d’offrir des solutions toujours plus performantes. Présente dans plus de 60 pays et forte de milliers de brevets, la marque mise sur l’excellence, la sécurité et l’ergonomie de ses équipements pour répondre aux exigences des professionnels du monde entier.
Points forts
- Personnalisation avancée des modes via l’application Bosch Toolbox.
- Maîtrise optimale du vissage grâce à trois niveaux de couple.
- Puissance de décollement élevée pour les applications difficiles.
- Format compact et poids réduit pour un maniement aisé.
- Kit complet avec batteries et chargeur pour une mise en service immédiate.
- Intégration dans l’écosystème AMPShare pour une flexibilité accrue.
- Interface intuitive avec indicateur de charge et LED intégrée.
- Transport facilité avec L-BOXX 136 et son calage adapté.
- Maîtrise optimale du vissage grâce à trois niveaux de couple.
- Puissance de décollement élevée pour les applications difficiles.
- Format compact et poids réduit pour un maniement aisé.
- Kit complet avec batteries et chargeur pour une mise en service immédiate.
- Intégration dans l’écosystème AMPShare pour une flexibilité accrue.
- Interface intuitive avec indicateur de charge et LED intégrée.
- Transport facilité avec L-BOXX 136 et son calage adapté.
Applications
Cette boulonneuse sans fil s’adresse aux professionnels de la construction métallique, de la charpente, de la maintenance industrielle et de l’automobile. Elle est particulièrement efficace pour le serrage et le desserrage d’écrous et de vis de taille M8 à M18. Son couple élevé et ses réglages précis la rendent idéale pour les assemblages structurels, les interventions mécaniques, et les tâches de maintenance sur véhicules ou équipements lourds.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Couple maximal | 330 N.m |
| Poids | 1,2 kg |
| Sans fil | oui |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,46 € HT
/ unité
559,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h









