Boulonneuse Bosch GDS 18V-1000 (06019J8303), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 2.9 kg

Boulonneuse GDS 18V-1000 PROFESSIONAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GDS 18V-1000 (06019J8303)
Rubix :0136-5450428
Fabricant :06019J8303
EAN :4059952564593
BOULONNEUSE GDS 18V-1000 2X5,5AH GAL 1880

Résumé technique

Tension18 v li-ion V
Couple maximal1000 N.m
Poids2,9 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOULONNEUSE GDS 18V-1000 2X5,5AH GAL 1880


La boulonneuse sans fil GDS 18V-1000 de Bosch est une solution puissante et innovante conçue pour les professionnels exigeants. Dotée de la technologie BITURBO Brushless et d'un couple de serrage impressionnant de 1 000 Nm, cet outil offre la liberté du sans-fil sans compromis sur la puissance. Grâce à son moteur sans charbon optimisé pour les batteries ProCORE18V, elle garantit des performances maximales dans les applications les plus difficiles. Sa conception ergonomique et ses trois modes de présélection de vitesse/couple permettent un contrôle précis et une adaptabilité parfaite à chaque besoin.

Caractéristiques :
La GDS 18V-1000 se distingue par son moteur BITURBO Brushless qui optimise la puissance et l'autonomie, même lors d'applications extrêmement exigeantes. Le couple de serrage élevé de 1 000 Nm et le couple de dévissage de 1 600 Nm assurent une efficacité maximale, même sur les assemblages les plus résistants. Son porte-outil carré mâle de 1/2" offre une fixation sécurisée des accessoires, et ses trois niveaux de vitesse permettent une maîtrise précise de la puissance selon les applications. Sa structure robuste et son éclairage LED intégré facilitent le travail dans toutes les conditions, tandis que son poids optimisé assure un confort d'utilisation sur de longues périodes. Avec cette boulonneuse sont inclus un coffret de rangement L-BOXX 136, un calage L-BOXX 1/1 pour outil et chargeur et un clip pour escabeau.

Spécifications :
• Couple de dévissage maximal : 1 600 Nm
• Plage de réglage du couple 1ère vitesse : 0-350 Nm
• Plage de réglage du couple 2ème vitesse : 0-700 Nm
• Plage de réglage du couple 3ème vitesse : 0-1 000 Nm
• Régime à vide 1ère vitesse : 0-800 tr/min
• Régime à vide 2ème vitesse : 0-1 200 tr/min
• Régime à vide 3ème vitesse : 0-1 750 tr/min
• Fréquence de frappe maximale : 2 600 cps/min
• Porte-outils : Carré mâle 1/2"
• Accessoires inclus : 1 chargeur rapide GAL 1880 CV, 2 batteries ProCORE18V 5.5Ah,1 coffret de rangement L-BOXX 136, 1 calage L-BOXX 1/1 pour outil et chargeur et un clip pour escabeau

Normes :
• EN 62841-1 : Exigences générales de sécurité pour les machines électroportatives
• EN 62841-2-2 : Spécifications particulières pour les visseuses à chocs
• EN 55014-1 : Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux émissions
• EN 55014-2 : Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives à l'immunité
• EN IEC 61000-3-2 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour la conformité RoHS

Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

• Moteur BITURBO Brushless pour des performances maximales
• Liberté du sans-fil avec une puissance équivalente à celle des outils filaires
• Couple de serrage élevé de 1 000 Nm
• Couple de dévissage jusqu'à 1 600 Nm pour les fixations les plus résistantes
• Trois niveaux de présélection de vitesse/couple pour un contrôle précis
• Porte-outil carré mâle 1/2" pour une compatibilité étendue
• Poids optimisé pour un confort d'utilisation prolongé
• Eclairage LED pour une visibilité optimale en toute situation

Applications

Cette boulonneuse est idéale pour le vissage et le dévissage intensif de vis et écrous sur métaux et constructions en acier. Elle est parfaite pour les assemblages métalliques, le montage de tuyauteries, l'entretien de poids lourds et les travaux de construction bois. Robuste et puissante, elle répond aux besoins des professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, de la plomberie et de l'électricité, même dans des conditions d'utilisation extrêmement exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Tension18 v li-ion V
Couple maximal1000 N.m
Poids2,9 kg
Sans filoui
Carré d'entraînement1/2 ''

Foire aux questions


La boulonneuse Bosch GDS 18V-1000 (06019J8303) offre 1 000 Nm de couple de serrage et 1 600 Nm de couple de décollement. Elle dispose aussi de 3 positions de présélection pour mieux maîtriser le couple et la vitesse.

La boulonneuse Bosch GDS 18V-1000 (06019J8303) est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V de Bosch Professional. Pour tirer le maximum de puissance, Bosch indique d’utiliser une batterie ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.

La boulonneuse Bosch GDS 18V-1000 (06019J8303) est prévue pour les usages sur métal, notamment les vis M10-M24, les constructions en acier, les assemblages métalliques, le montage de tuyauteries et l’entretien des poids lourds. Le fabricant l’indique aussi pour les constructions en bois.

La boulonneuse Bosch GDS 18V-1000 (06019J8303) intègre l’Electronic Cell Protection (ECP), l’Electronic Motor protection (EMP), un indicateur d’état de charge, un éclairage LED, un porte-outil 1/2" avec bague de friction et un crochet pour escabeau ou échelle.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

613,25 € HT
/ unité
735,90 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h