Boulonneuse Milwaukee M18 BIW12-402C, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.9 kg
M18™ Boulonneuse ½
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 BIW12-402C
Rubix :8989-5290055
Fabricant :4933443607
EAN :4002395003280

Documents
Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 18V 4,0AH 610 NM
Boulonneuse compacte ½ ″ mesure 155 mm de longueur, idéale pour
travailler dans des espaces confinés.
Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance.
Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité.
Emmanchement ½″ correspondant aux douilles universelles.
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
Indicateur de charge et éclairage LED.
Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance.
Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité.
Emmanchement ½″ correspondant aux douilles universelles.
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
Indicateur de charge et éclairage LED.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 240 N.m |
| Poids | 1,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,21 € HT
/ unité
612,25 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
