Boulonneuse Bosch GDX 18V-200 (06019J2205), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil GDX 18V-200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GDX 18V-200 (06019J2205)
Rubix :0136-5453372
Fabricant :06019J2205
EAN :4059952596693
VISSEUSE A CHOC GDX 18V-200 SOLO L-BOXX

Résumé technique

Tension18 v li-ion V
Couple maximal200 N.m
Poids1,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VISSEUSE A CHOC GDX 18V-200 SOLO L-BOXX


La visseuse à chocs/boulonneuse sans fil GDX 18V-200 de Bosch est un outil compact, puissant et extrêmement polyvalent. Conçue pour les professionnels exigeants, elle intègre un porte-outil 2 en 1 innovant combinant six pans creux ¼" et carré mâle ½", offrant une flexibilité maximale pour une large gamme d’applications. Équipée d’un moteur sans charbon, cet outil garantit une grande autonomie, un couple de serrage de 200 Nm, ainsi qu’un couple de dévissage de 350 Nm, le tout avec une durée de vie accrue.

Caractéristiques :
La GDX 18V-200 est dotée d'un moteur sans charbon qui assure une puissance optimale tout en augmentant l'efficacité énergétique et la durabilité de l'outil. Son porte-outil 2 en 1 permet d'utiliser aussi bien des embouts six pans 1/4" que des douilles carrées 1/2", offrant ainsi une souplesse exceptionnelle pour s'adapter à différents types de travaux. Grâce à la gâchette de vitesse, l'utilisateur peut doser avec précision la vitesse et le couple selon les besoins. L'outil est également équipé d'un éclairage LED pour une visibilité optimale dans les zones sombres et dispose d'une fonction Electronic Cell Protection (ECP) qui préserve la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.

Spécifications :
• Couple de dévissage maximal : 350 Nm
• Régime à vide : 0-3 400 tr/min
• Fréquence de frappe : 0-4 200 cps/min
• Porte-outil : Six pans 1/4'' Uni et Carré mâle 1/2''
• Dimensions de l’emballage : 184 x 224 x 96 mm
• Valeur d’émission vibratoire ah : 10 m/s²
• Incertitude K : 1,5 m/s²
• Accessoires inclus : L-BOXX 136, 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur, 1/2 calage L-BOXX pour accessoires

Normes :
• EN 62841-1 : Exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs
• EN 62841-2-2 : Spécifications particulières pour les visseuses à chocs
• EN 55014-1 : Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux émissions
• EN 55014-2 : Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives à l'immunité
• EN IEC 61000-3-2 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour la conformité RoHS

Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

• Porte-outil 2 en 1 pour une extrême polyvalence
• Moteur sans charbon pour plus de puissance et de longévité
• Couple de serrage élevé de 200 Nm
• Couple de dévissage jusqu'à 350 Nm
• Dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
• Conception compacte et poids léger pour un maniement optimal
• Compatible avec toutes les batteries 18V Bosch Professional
• Compatible avec l’alliance multimarques AMPShare

Applications

La visseuse à chocs/boulonneuse GDX 18V-200 est idéale pour le serrage et le desserrage de vis et écrous sur la tôle, le métal et le bois. Elle est particulièrement adaptée aux travaux de construction, aux installations mécaniques, à l'entretien de véhicules industriels et aux travaux de maintenance industrielle. Grâce à son porte-outil polyvalent, elle offre une grande flexibilité pour s’adapter à une variété de chantiers et d’environnements de travail exigeants.

Informations techniques


Attributs
Tension18 v li-ion V
Couple maximal200 N.m
Poids1,2 kg
Sans filoui
Carré d'entraînement1/2 ''
213,19 € HT
/ unité
255,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h