Boulonneuse Dewalt DCF900NT-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.9 kg

Boulonneuse ½” XR 18V Brushless 1396 Nm - Jonc de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCF900NT-XJ
Rubix :2325-5463673
EAN :5035048743324
BOULONNEUSE 1/2 XR 18V

Résumé technique

Tension18 V
Couple maximal1898 N.m
Poids2,9 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOULONNEUSE 1/2 XR 18V


Conçue pour affronter les vis et les écrous les plus grippés, la boulonneuse 1/2” DEWALT XR 18V combine puissance brute, endurance et maniabilité. Elle s’impose comme l’outil incontournable pour venir à bout des serrages récalcitrants, même dans les conditions les plus extrêmes.

Caractéristiques :
Équipée d’un moteur brushless haute performance, la boulonneuse XR 18V DEWALT garantit un rendement optimal et une longue durée de vie contrairement aux moteurs à charbons. Son couple très élevé permet de venir à bout des assemblages les plus récalcitrants. La fonction Precision Wrench™ procure un contrôle précis afin d’éviter le serrage excessif. Quatre modes de sélection permettent d’adapter la vitesse de rotation et la puissance à chaque application. Un éclairage LED intégré améliore la visibilité de la zone de travail. Sa poignée ergonomique en caoutchouc assure confort et maîtrise, même en utilisation prolongée. Cette boulonneuse est fournie sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme XR 18V de Dewalt.

Spécifications :
- Couple de serrage maximal : 1396 Nm.
- Couple de décollement maximal : 1898 Nm.
- Alimentation : batterie XR 18V (non-incluse).
- Vitesse à vide : 0 à 2300 tr/min.
- Cadence de frappe : 0 à 2200 coups/min.
- Poids (sans batterie) : 2,9 kg.
- Poids de la batterie : 0,62 kg.
- Longueur : 223 mm.
- Lumière LED avec intensité ajustable.
- Nombre de réglages de vitesse : 3 + mode Precision Wrench™.
- Moteur : brushless (sans charbons).
- Pression sonore Lpa : 92,5 dB(A).
- Puissance de sortie : 760 W.
- Conditionnement : boulonneuse seule dans un coffret TSAK.

Normes :
La boulonneuse DEWALT DCF900 est marquée CE conformément aux directives européennes suivantes :
- 2006/42/CE relative aux machines.
- 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.
- 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses.
De plus, elle répond aux normes suivantes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-2:2014+AC:2015.

Informations sur la marque :
DEWALT, fondée en 1924 aux États-Unis, est aujourd’hui une marque de référence dans le domaine de l’outillage électroportatif professionnel. Forte d'un siècle d’expérience, elle conçoit des produits robustes, puissants et innovants, adaptés aux besoins des artisans et des industriels. Son engagement envers la qualité, la sécurité et la performance en fait un acteur incontournable sur les chantiers du monde entier.

Points forts

- Puissance extrême : couple de 1898 Nm pour débloquer les assemblages les plus tenaces.
- Précision : mode Precision Wrench™ pour contrôler le serrage.
- Confort : poignée ergonomique et éclairage LED adaptatif.
- Polyvalence : 4 modes de fonctionnement pour s’adapter à chaque usage.
- Compatibilité : utilisable avec les batteries XR 18V.
- Durabilité : moteur brushless pour une longévité accrue.
- Mobilité : design compact et sans fil pour un usage facile en toutes circonstances.

Applications

Idéale pour les usages intensifs, la boulonneuse DEWALT XR 18V est conçue pour les interventions de maintenance industrielle, les assemblages métalliques lourds, les écrous de roue sur véhicules utilitaires, les fixations de brides de canalisation, les boulons d’ancrage pour le béton, ainsi que pour les raccords rainurés. Son adaptabilité en fait un outil indispensable sur les chantiers mobiles et les environnements contraints.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal1898 N.m
Poids2,9 kg
Sans filoui
Carré d'entraînement1/2 ''

Foire aux questions


La boulonneuse Dewalt DCF900NT-XJ annonce un couple de serrage maximal de 1 396 Nm et un couple de desserrage maximal de 1 898 Nm.

La boulonneuse Dewalt DCF900NT-XJ intègre le mode PRECISION WRENCH pour aider à prévenir le serrage excessif. Elle offre aussi 4 modes de sélection pour changer facilement de vitesse et ajuster l'intensité des LED.

La boulonneuse Dewalt DCF900NT-XJ est annoncée pour les brides de canalisation de grande taille, les raccords rainurés, les écrous de roue, le réglage des boulons d'ancrage pour le béton et de nombreuses autres applications à usage intensif.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

385,00 € HT
/ unité
462,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h