Meuleuse d’angle Milwaukee 4933478436, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg

M18 FSAGV125XB-0X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933478436
Rubix :8989-5451246
Fabricant :4933478436
EAN :4058546346270
MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAGV125XB-0X

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18FSAGV125XB-0X


Pensée pour s'adapter à différents matériaux, cette meuleuse d'angle est conçue pour les opérations de meulage, d'ébarbage et de tronçonnage. Elle associe un format compact, un variateur à 5 vitesses, un frein rapide et un système de changement de disque sans outil. Sans fil, elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme M18 de Milwaukee.

Caractéristiques :
Cette meuleuse d'angle intègre un variateur permettant d'adapter la vitesse de rotation à l’application : acier inoxydable, aluminium, élimination de la rouille et de la peinture... Son moteur POWERSTATE™ sans charbon, associé à l'électronique REDLINK PLUS™ et aux batteries REDLITHIUM™, constitue l'écosystème FUEL™ destiné à fournir une puissance constante, une autonomie élevée et une protection électronique des composants.

Le frein RAPIDSTOP™ immobilise le disque en moins de deux secondes afin de réduire le temps d'arrêt entre les opérations. La technologie FIXTEC™ autorise un changement de disque sans outil, tandis que le carter de protection se règle rapidement sans clé. La fonction antidémarrage et la protection anti-kickback renforcent la sécurité d'utilisation.

La poignée latérale AVS limite les vibrations pendant l'utilisation. Enfin, le filtre anti-poussière amovible protège le moteur contre les débris.

Spécifications :
• Diamètre du disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Vitesse à vide : 3 500 à 8 500 tr/min.
• Temps de freinage : < 2 s
• Poids avec batterie M18 B5 (EPTA) : 2,7 kg
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 82,6 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 93,6 ± 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 5,01 ± 1,5 m/s².
• Vibration de ponçage : 1,65 ± 1,5 m/s².
• Antidémarrage intempestif : oui
• Démarrage progressif : oui
• Frein rapide : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Contenu du kit : mallette HD Box, carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride et filtre anti-poussière

Normes :
• Marquage CE : atteste de la conformité aux exigences réglementaires applicables pour sa commercialisation dans l'Espace économique européen
• Directive 2006/42/CE (Machines) : définit les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables aux machines
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) : complétée par les normes EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015, elle garantit un niveau maîtrisé d'émissions électromagnétiques et de résistance aux perturbations
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : complétée par la norme EN IEC 63000:2018, elle limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• EN 60745-1:2009+A11:2010 et EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015 : définissent les exigences de sécurité applicables aux outils électroportatifs et plus particulièrement aux meuleuses, ponceuses et polisseuses

Points forts

• Adaptation de la vitesse aux matériaux travaillés grâce au variateur à 5 positions
• Réduction du temps d'attente entre les opérations avec le frein RAPIDSTOP™
• Changement de disque rapide sans outil grâce au système FIXTEC™
• Limitation des vibrations pour améliorer le confort de travail avec la poignée latérale AVS
• Protection intégrée de l’outil et de la batterie prolongeant la durée de vie de l’ensemble
• Intégration dans un parc d'outils M18™ grâce à la compatibilité avec toutes les batteries de la plateforme

Applications

Cette meuleuse d'angle convient aux travaux de découpe, de meulage et de ponçage sur métal, notamment l'acier inoxydable et l'aluminium, ainsi que pour le décapage de rouille et de peinture. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance, la métallurgie, la chaudronnerie, la serrurerie, la construction métallique ainsi que sur les chantiers du bâtiment. Son format compact facilite les interventions dans les espaces restreints, tandis que son fonctionnement sur batterie répond aux travaux réalisés sans alimentation électrique à proximité.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation8500 rpm
Poids2,7 kg
Sans filoui
Modèlem18
543,60 HT
/ unité
652,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours