Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933459798
M12 FIR38-201B (3/8")
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933459798
Rubix :8989-5451443
Fabricant :4933459798
EAN :4058546029708



Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET 12 VOLTS FUEL M12 FIR38-201B (3/8')
Accéder à des zones difficiles sans sacrifier la puissance : c'est le défi que relève la clé à cliquet M12 FUEL™. Sa tête de 19 mm, son couple de 47 Nm et sa vitesse de 450 tr/min en font un outil de vissage sans fil adapté aux cadences professionnelles. La version 201B inclut un chargeur M12-18 FC et un sac de transport.
Caractéristiques :
Cette clé à cliquet bénéficie des trois technologies de la gamme FUEL™ de Milwaukee : le moteur POWERSTATE™ sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™. Ensemble, ils offrent une distribution de puissance maîtrisée, une gestion thermique active et une protection contre les surcharges.
La gâchette métallique facilite le réglage progressif de la vitesse, entre 0 et 450 tr/min, selon la nature du serrage. La tête de 19 mm permet d'accéder aux zones à faible dégagement, fréquentes dans les assemblages mécaniques complexes. Le surmoulage en caoutchouc protège l'outil contre la plupart des matériaux corrosifs tout en améliorant la préhension.
Un indicateur de charge et un éclairage LED intégré complètent l'ensemble. La compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™ offre une continuité d'usage au sein de la plateforme 12 V. La version 201B est fournie avec le chargeur rapide M12-18 FC, capable de recharger une batterie M12 2,0 Ah en moins de 28 minutes.
Spécifications :
• Version : 201B livrée avec chargeur M12-18 FC et sac
• Tension : 12 V
• Couple maximal : 47 N·m
• Vitesse à vide : 0 à 450 tr/min
• Réception : ⅜″ carré
• Longueur : 272 mm
• Poids avec batterie : 1,0 kg avec batterie M12 B2
• Type de batterie : M12 B2 (Li-ion)
• Fixations par charge (batterie M12 B2) : jusqu’à 210 boulons M8
• Temps de charge avec chargeur M12-18 FC (batterie M12 B2) : 28 min
• Niveau de pression acoustique Lpa : 84,26 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique Lwa : 95,26 ± 3 dB(A)
• Vibration lors du serrage à capacité maximale : 2,88 ± 1,5 m/s²
Normes :
• Marquage CE : conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables
• Directive 2006/42/CE (Machines), Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et Directive 2011/65/UE (RoHS) : couvrent les exigences essentielles en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique et de limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• EN 62841-1:2015 : traite des règles générales de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• EN 62841-2-2:2014 : précise les règles de sécurité particulières
• EN 55014-1:2017+A11:2020 : concerne les émissions électromagnétiques des appareils électriques et outils portatifs
• EN 55014-2:2015 : concerne l’immunité électromagnétique des appareils électriques et outils portatifs
• EN IEC 63000:2018 : encadre l’évaluation technique liée à la restriction de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Caractéristiques :
Cette clé à cliquet bénéficie des trois technologies de la gamme FUEL™ de Milwaukee : le moteur POWERSTATE™ sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™. Ensemble, ils offrent une distribution de puissance maîtrisée, une gestion thermique active et une protection contre les surcharges.
La gâchette métallique facilite le réglage progressif de la vitesse, entre 0 et 450 tr/min, selon la nature du serrage. La tête de 19 mm permet d'accéder aux zones à faible dégagement, fréquentes dans les assemblages mécaniques complexes. Le surmoulage en caoutchouc protège l'outil contre la plupart des matériaux corrosifs tout en améliorant la préhension.
Un indicateur de charge et un éclairage LED intégré complètent l'ensemble. La compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™ offre une continuité d'usage au sein de la plateforme 12 V. La version 201B est fournie avec le chargeur rapide M12-18 FC, capable de recharger une batterie M12 2,0 Ah en moins de 28 minutes.
Spécifications :
• Version : 201B livrée avec chargeur M12-18 FC et sac
• Tension : 12 V
• Couple maximal : 47 N·m
• Vitesse à vide : 0 à 450 tr/min
• Réception : ⅜″ carré
• Longueur : 272 mm
• Poids avec batterie : 1,0 kg avec batterie M12 B2
• Type de batterie : M12 B2 (Li-ion)
• Fixations par charge (batterie M12 B2) : jusqu’à 210 boulons M8
• Temps de charge avec chargeur M12-18 FC (batterie M12 B2) : 28 min
• Niveau de pression acoustique Lpa : 84,26 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique Lwa : 95,26 ± 3 dB(A)
• Vibration lors du serrage à capacité maximale : 2,88 ± 1,5 m/s²
Normes :
• Marquage CE : conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables
• Directive 2006/42/CE (Machines), Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et Directive 2011/65/UE (RoHS) : couvrent les exigences essentielles en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique et de limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• EN 62841-1:2015 : traite des règles générales de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• EN 62841-2-2:2014 : précise les règles de sécurité particulières
• EN 55014-1:2017+A11:2020 : concerne les émissions électromagnétiques des appareils électriques et outils portatifs
• EN 55014-2:2015 : concerne l’immunité électromagnétique des appareils électriques et outils portatifs
• EN IEC 63000:2018 : encadre l’évaluation technique liée à la restriction de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Points forts
• Le couple de 47 Nm et la vitesse de 450 tr/min réduisent le temps de serrage par rapport à un outil manuel
• La tête compacte de 19 mm permet d'intervenir dans des espaces à faible dégagement
• La gâchette permet un réglage précis adapté à chaque type de fixation
• La capacité de 210 boulons M8 par charge (batterie M12 B2) garantit une autonomie suffisante pour une journée de travail
• La tête compacte de 19 mm permet d'intervenir dans des espaces à faible dégagement
• La gâchette permet un réglage précis adapté à chaque type de fixation
• La capacité de 210 boulons M8 par charge (batterie M12 B2) garantit une autonomie suffisante pour une journée de travail
Applications
La clé à cliquet M12 FUEL™ convient aux opérations de serrage et de desserrage sur équipements industriels, machines-outils ou lignes de production. L'outillage motorisé sans fil remplace avantageusement la clé manuelle pour limiter la fatigue sur les séries longues. La batterie longue durée et à recharge rapide offre un bon compromis entre autonomie et légèreté.
Dans le secteur automobile et les ateliers de mécanique générale, la tête courte de 19 mm facilite l'intervention sur des ensembles boulonnés difficiles d'accès : supports moteur, sous-ensembles de châssis. Le bâtiment et les travaux d'installation technique (électricité, plomberie, CVC) recourent également à ce type d'outil pour le serrage de colliers, de raccords et de platines en hauteur ou en faux-plafond. Les environnements exposés aux projections d’huile ou de fluide de coupe profitent également du surmoulage résistant aux agents corrosifs.
Dans le secteur automobile et les ateliers de mécanique générale, la tête courte de 19 mm facilite l'intervention sur des ensembles boulonnés difficiles d'accès : supports moteur, sous-ensembles de châssis. Le bâtiment et les travaux d'installation technique (électricité, plomberie, CVC) recourent également à ce type d'outil pour le serrage de colliers, de raccords et de platines en hauteur ou en faux-plafond. Les environnements exposés aux projections d’huile ou de fluide de coupe profitent également du surmoulage résistant aux agents corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé à cliquet |
|---|---|
| Tension | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,21 € HT
/ unité
570,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h