Lunettes de sécurité Bollé Safety VIPCI, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes VIPER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :VIPCI
Rubix :5383-6007671
EAN :3660740002640
LUNETTE VIPER MONTURE BLEU REG. POLYCARB. INC. AR UE10

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE VIPER MONTURE BLEU REG. POLYCARB. INC. AR UE10


Conçues pour répondre aux exigences des environnements industriels, les lunettes VIPER de Bollé Safety allient protection panoramique et confort. Grâce à leur conception légère et leur design sans monture, elles garantissent une visibilité optimale et un port agréable tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Le modèle VIPER se distingue par sa forme très galbée qui assure une protection latérale maximale contre les projections. Les branches étirables permettent un ajustement personnalisé à chaque morphologie, offrant un maintien stable même en mouvement. Le verre en polycarbonate résiste aux impacts tout en garantissant une clarté visuelle optimale. La VIPER est livrée avec un cordon ajustable, renforçant la sécurité d'utilisation lors d'interventions prolongées. Son absence de monture et ses matériaux légers contribuent à une sensation de port quasi imperceptible, même après plusieurs heures. Le modèle VIPPSJ à verres jaunes permet une plus importante filtration des UV pour les professionnels exposés à un rayonnement intense (lampes à vapeur de mercure, soleil, etc.).

Spécifications :
- Oculaire en polycarbonate de 2,2 mm d'épaisseur.
- Traitement antirayures.
- Monture sans cadre, en PC et nylon.
- Branches bleu et noir.
- Design très galbé (base 8).
- Poids : 27 g.
- Dimensions de l’unité : 24 x 11 x 6 mm.
- Livrées avec un cordon ajustable.
- Références modèles : VIPCI (translucide) et VIPPSJ (jaune).

Normes :
Les lunettes VIPER sont conformes aux exigences des normes suivantes :
- EN166 : protection individuelle de l’œil – exigences générales.
- EN170 : filtres pour l’ultraviolet.
Elles bénéficient également du traitement suivant :
- Traitement anti-rayures (standard AN).
Elles sont homologuées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.

Informations sur la marque :
Bollé Safety est un acteur de référence mondial dans la conception et la fabrication de solutions de protection oculaire. Fort d’une expérience de plus de 130 ans, Bollé Safety fournit des équipements de haute qualité à plus de 100 pays. L’entreprise est reconnue pour son engagement envers l’innovation, le confort et la sécurité. Son siège européen est situé à Villeurbanne, en France, avec des implantations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique. Chaque produit Bollé Safety reflète une volonté constante d’allier design moderne, performance technique et conformité aux normes les plus strictes du secteur industriel.

Points forts

- Confort ajustable : branches étirables permettant un port personnalisé, pour un maintien optimal sans points de pression.
- Vision panoramique : design galbé assurant une large couverture visuelle et une excellente perception de l’environnement.
- Légèreté accrue : seulement 27 g pour un port prolongé sans fatigue.

Applications

Idéales pour les environnements industriels nécessitant une protection oculaire fiable, notamment dans les secteurs de la maintenance, de l’assemblage, de la logistique et de la production. Conviennent aux opérateurs en atelier, aux techniciens de maintenance, et aux intervenants mobiles. Parfaitement adaptées aux conditions de travail prolongées grâce à leur légèreté,

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesoui
Couleurnoir

Foire aux questions


Les lunettes Bollé Safety VIPER VIPCI affichent les normes EN166 - EN170, un marquage oculaire 2C-1.2 1 FT CE et un marquage de monture EN166 F CE.

Les lunettes Bollé Safety VIPER VIPCI offrent une vision panoramique et s'adaptent à toutes les formes de visage grâce à leurs branches réglables.

Les lunettes Bollé Safety VIPER VIPCI pèsent 27 g et adoptent une monture RIMLESS en PC/NYLON. L'oculaire est en POLYCARBONATE avec revêtement AS (anti-scratch).

Les lunettes Bollé Safety VIPER VIPCI sont fournies avec un cordon réglable.

Les lunettes Bollé Safety VIPER VIPCI doivent être nettoyées régulièrement, avec le système B-clean recommandé par Bollé Safety. Elles doivent aussi être stockées dans un environnement sec et propre.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

7,51 € HT
/ unité
9,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.