Lunettes de sécurité GISS 854321, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée

Lunettes G-SNIPER (2 en 1)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854321
Rubix :C600-6102120
EAN :3660338101205
LUNETTE G-SNIPER FUME AVEC ETUI

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesfumée
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G-SNIPER FUME AVEC ETUI


Les lunettes G-SNIPER (2 en 1) de la marque GISS offrent une protection oculaire modulable, alliant confort, performance et adaptabilité. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels exposés aux risques mécaniques et aux environnements dynamiques, elles se distinguent par leur conception innovante.

Caractéristiques :
Ces lunettes techniques sont dotées d'une monture avec mousse intégrée pour une protection supplémentaire et un confort accru, même lors de longues périodes de port. Leur système modulable permet de passer facilement d'une configuration avec branches à une configuration avec tresse réglable amovible, selon les besoins et les situations. Le nez antiglisse assure un maintien stable, tandis que le traitement anti-rayures et antibuée garantit une vision nette et durable.

Spécifications :
• Revêtement des verres : anti-rayures et antibuée
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Poids : 30 g (version branches) / 32 g (version tresse)
• Nez : antiglisse
• Tresse : réglable et amovible
• Monture : avec mousse de protection

Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
• EN 166 : Protection individuelle de l’œil
• EN 170 : Filtres pour les UV
• EN 172 (version fumée) : Filtres solaires pour usage industriel

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Modularité : utilisation avec branches ou tresse selon les besoins
• Protection renforcée grâce à la mousse intégrée sur la monture
• Vision claire et durable grâce aux traitements anti-rayures et antibuée
• Confort optimal pour un port prolongé
• Maintien stable grâce au nez antiglisse

Applications

Idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques mécaniques ou nécessitant une protection oculaire fiable, les lunettes G-SNIPER conviennent parfaitement aux activités en mouvement. Elles sont recommandées pour les secteurs du BTP, de la maintenance, de la logistique, de l'industrie métallurgique ou encore pour certaines interventions en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesfumée
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
12,87 € HT
/ unité
15,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.