Lunettes de sécurité Bollé Safety TRYOCSP, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Marron
Lunettes TRYON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :TRYOCSP
Rubix :5383-6135275
EAN :3660740008284


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | marron |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE TRYON
Les lunettes de protection TRYON de Bollé Safety allient style, innovation et sécurité optimale. Grâce à leur design ultra-enveloppant et sportif, ces lunettes sont adaptées à divers environnements professionnels exigeants. Leur technologie FLEX160° assure un ajustement parfait, tandis que le traitement exclusif PLATINUM garantit une résistance supérieure à la buée et aux rayures.
Caractéristiques :
TRYON est conçu pour s'adapter à toutes les morphologies grâce à ses branches co-injectées et flexibles à 160°, offrant un confort optimal et réduisant les points de pression. Son nez ajustable et antiglisse assure une tenue parfaite, même lors d'une utilisation prolongée. La technologie PLATINUM intégrée aux verres procure une protection avancée contre la buée et les rayures, assurant une vision claire en toute circonstance. Disponibles en trois versions, ces lunettes s'adaptent à une variété d'environnements professionnels, de l'industrie aux activités en extérieur.
Spécifications :
- Poids : 26 g
- Type de monture : Demi-monture
- Matériau de la monture : PC/TPR
- Couleur de la monture : Noir/Bleu
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Technologie : Copper / Cobalt Flash / Smoke
- Protection spécifique : Traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Adapté aux environnements à températures extrêmes
- Résistance aux chocs et conditions difficiles
- Certificat ATEX : 21ES1011, zones dangereuses IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, AREA 1,2,20,21,22
Normes :
- EN166 - Protection individuelle des yeux
- EN172 - Protection contre les rayonnements solaires industriels
- Marquage oculaire : 5-1,4 1 FT KN (Copper), 5-3,1 1 FT (Cobalt Flash, Smoke)
- Marquage monture : EN166 FT CE UKCA
Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.
Caractéristiques :
TRYON est conçu pour s'adapter à toutes les morphologies grâce à ses branches co-injectées et flexibles à 160°, offrant un confort optimal et réduisant les points de pression. Son nez ajustable et antiglisse assure une tenue parfaite, même lors d'une utilisation prolongée. La technologie PLATINUM intégrée aux verres procure une protection avancée contre la buée et les rayures, assurant une vision claire en toute circonstance. Disponibles en trois versions, ces lunettes s'adaptent à une variété d'environnements professionnels, de l'industrie aux activités en extérieur.
Spécifications :
- Poids : 26 g
- Type de monture : Demi-monture
- Matériau de la monture : PC/TPR
- Couleur de la monture : Noir/Bleu
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Technologie : Copper / Cobalt Flash / Smoke
- Protection spécifique : Traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Adapté aux environnements à températures extrêmes
- Résistance aux chocs et conditions difficiles
- Certificat ATEX : 21ES1011, zones dangereuses IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, AREA 1,2,20,21,22
Normes :
- EN166 - Protection individuelle des yeux
- EN172 - Protection contre les rayonnements solaires industriels
- Marquage oculaire : 5-1,4 1 FT KN (Copper), 5-3,1 1 FT (Cobalt Flash, Smoke)
- Marquage monture : EN166 FT CE UKCA
Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.
Points forts
- Protection optimale : Normes EN166 et EN172 pour une sécurité certifiée
- Traitement PLATINUM : Anti-buée et anti-rayures pour une visibilité durable
- Branches FLEX160° : Adaptation parfaite à toutes les morphologies
- Nez ajustable et antiglisse : Confort prolongé sans pression excessive
- Ultra-légères (26g) : Réduction de la fatigue pour un port prolongé
- Plusieurs versions disponibles : Protection adaptée à chaque besoin professionnel
- Matériaux haute résistance : Monture en PC/TPR et verres en polycarbonate
- Adapté aux environnements extrêmes : Fonctionnement optimal en conditions chaudes et froides
- Traitement PLATINUM : Anti-buée et anti-rayures pour une visibilité durable
- Branches FLEX160° : Adaptation parfaite à toutes les morphologies
- Nez ajustable et antiglisse : Confort prolongé sans pression excessive
- Ultra-légères (26g) : Réduction de la fatigue pour un port prolongé
- Plusieurs versions disponibles : Protection adaptée à chaque besoin professionnel
- Matériaux haute résistance : Monture en PC/TPR et verres en polycarbonate
- Adapté aux environnements extrêmes : Fonctionnement optimal en conditions chaudes et froides
Applications
Les lunettes de protection TRYON conviennent à de nombreux secteurs d'activité professionnels et industriels :
- Industrie manufacturière : Protection contre les éclats, la poussière et les émissions chimiques
- Construction et BTP : Résistance aux impacts et aux conditions extrêmes
- Santé et laboratoires : Protection contre les particules et substances dangereuses
- Maintenance et réparation : Vision claire même en environnements difficiles
- Logistique et entrepôts : Sécurité accrue pour les travailleurs manipulant des charges
- Utilisation extérieure : Versions Cobalt Flash et Smoke idéales pour la lumière intense et la protection contre la chaleur
- Industrie manufacturière : Protection contre les éclats, la poussière et les émissions chimiques
- Construction et BTP : Résistance aux impacts et aux conditions extrêmes
- Santé et laboratoires : Protection contre les particules et substances dangereuses
- Maintenance et réparation : Vision claire même en environnements difficiles
- Logistique et entrepôts : Sécurité accrue pour les travailleurs manipulant des charges
- Utilisation extérieure : Versions Cobalt Flash et Smoke idéales pour la lumière intense et la protection contre la chaleur
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | marron |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,80 € HT
/ 10 unités
226,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours