Lunettes de sécurité Uvex 9169260, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Surlunette super OTG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9169260
Rubix :0506-6069124
Fabricant :9169260
EAN :4031101419091



Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : SURLUNETTE SUPER OTG BLEU PC/SUPRAVISION NC HC-AF INC
La surlunette de protection uvex super OTG est conçue pour offrir une protection oculaire de haut niveau, spécialement adaptée aux porteurs de lunettes de vue. Alliant sécurité optimale et confort exceptionnel, elle se distingue par son écran panoramique et ses technologies avancées.
Caractéristiques:
Cette surlunette uvex combine des matériaux de qualité et une conception ergonomique pour une protection et un confort à long terme. Son écran panoramique transparent offre une couverture maximale avec une protection latérale intégrée, garantissant une sécurité accrue dans des environnements à risques. Les branches sans charnières sont hautement flexibles, assurant un ajustement stable et antiglisse sur les branches des lunettes de vue tout en éliminant les points de pression grâce aux embouts xst. Ce modèle est entièrement sans métal, réduisant ainsi le risque d’éblouissement et les interférences électriques. Son traitement nanotechnologique uvex supravision excellence facilite le nettoyage en prévenant l’adhérence des poussières et des produits huileux. Le modèle solaire est pourvu du traitement sapphire qui ajoute une excellente résistance aux rayures. Cette surlunette offre une qualité optique "Uvex hi-res" supérieure à la classe optique 1 supprimant ainsi la fatigue oculaire et améliorant la concentration.
Spécifications:
- Modèle : uvex super OTG.
- Poids : 37 g.
- Écran : polycarbonate (PC) incolore ou fumé (selon le modèle).
- Protection UV : jusqu’à 400 nm (UV 5-2 pour le modèle fumé).
- Traitement : uvex supravision excellence (modèle transparent) et uvex supravision sapphire (modèle solaire fumé).
- Taille : large écran panoramique.
- Transmission : 91 % (modèle incolore) et 23 % (modèle teinté).
- Résistance : impacts à faible énergie (45 m/s).
- Branche : flexible, sans charnières.
- Conditionnement : par 8 unités.
- Couleur de la monture : bleu marine ou noire.
Normes:
Ces lunettes sont conformes aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection efficace contre les impacts mécaniques et les rayons UV. Ces certifications assurent une utilisation sûre dans des environnements industriels et protègent l’utilisateur selon les standards européens les plus élevés. De plus, elles sont certifiées selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Uvex est un acteur mondialement reconnu dans le domaine de la protection individuelle. Fondée en 1926, cette entreprise familiale allemande s’engage à fournir des produits innovants, de haute qualité, et conformes aux exigences les plus strictes en matière de sécurité. Avec plus de 2 300 collaborateurs et une présence dans près de 50 pays, Uvex combine technologie avancée et expertise pour garantir une sécurité optimale dans les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques:
Cette surlunette uvex combine des matériaux de qualité et une conception ergonomique pour une protection et un confort à long terme. Son écran panoramique transparent offre une couverture maximale avec une protection latérale intégrée, garantissant une sécurité accrue dans des environnements à risques. Les branches sans charnières sont hautement flexibles, assurant un ajustement stable et antiglisse sur les branches des lunettes de vue tout en éliminant les points de pression grâce aux embouts xst. Ce modèle est entièrement sans métal, réduisant ainsi le risque d’éblouissement et les interférences électriques. Son traitement nanotechnologique uvex supravision excellence facilite le nettoyage en prévenant l’adhérence des poussières et des produits huileux. Le modèle solaire est pourvu du traitement sapphire qui ajoute une excellente résistance aux rayures. Cette surlunette offre une qualité optique "Uvex hi-res" supérieure à la classe optique 1 supprimant ainsi la fatigue oculaire et améliorant la concentration.
Spécifications:
- Modèle : uvex super OTG.
- Poids : 37 g.
- Écran : polycarbonate (PC) incolore ou fumé (selon le modèle).
- Protection UV : jusqu’à 400 nm (UV 5-2 pour le modèle fumé).
- Traitement : uvex supravision excellence (modèle transparent) et uvex supravision sapphire (modèle solaire fumé).
- Taille : large écran panoramique.
- Transmission : 91 % (modèle incolore) et 23 % (modèle teinté).
- Résistance : impacts à faible énergie (45 m/s).
- Branche : flexible, sans charnières.
- Conditionnement : par 8 unités.
- Couleur de la monture : bleu marine ou noire.
Normes:
Ces lunettes sont conformes aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection efficace contre les impacts mécaniques et les rayons UV. Ces certifications assurent une utilisation sûre dans des environnements industriels et protègent l’utilisateur selon les standards européens les plus élevés. De plus, elles sont certifiées selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Uvex est un acteur mondialement reconnu dans le domaine de la protection individuelle. Fondée en 1926, cette entreprise familiale allemande s’engage à fournir des produits innovants, de haute qualité, et conformes aux exigences les plus strictes en matière de sécurité. Avec plus de 2 300 collaborateurs et une présence dans près de 50 pays, Uvex combine technologie avancée et expertise pour garantir une sécurité optimale dans les environnements les plus exigeants.
Points forts
- Protection complète pour les porteurs de lunettes de vue.
- Vision claire grâce à un traitement anti-buée longue durée (modèle transparent).
- Résistance à l’impact pour une sécurité accrue.
- Branches flexibles pour un confort supérieur et un ajustement sûr quelle que soit la taille du visage.
- Nettoyage facile grâce à la nanotechnologie anti-adhésion.
- Version fumée idéale pour les travaux en extérieur.
- Vision claire grâce à un traitement anti-buée longue durée (modèle transparent).
- Résistance à l’impact pour une sécurité accrue.
- Branches flexibles pour un confort supérieur et un ajustement sûr quelle que soit la taille du visage.
- Nettoyage facile grâce à la nanotechnologie anti-adhésion.
- Version fumée idéale pour les travaux en extérieur.
Applications
La surlunette super OTG est idéale pour les professionnels travaillant dans des secteurs variés tels que l’industrie manufacturière, la chimie, la construction ou encore les laboratoires. Elle est particulièrement adaptée pour les tâches impliquant des risques d’impacts mécaniques ou d’exposition aux rayons UV. Avec son écran panoramique et sa conception ergonomique, elle garantit une protection optimale et un confort tout au long de la journée, même dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,24 € HT
/ unité
21,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h