Lunettes de sécurité Uvex 9193415, Revêtement des verres : Sans | Matière oculaire : Plastique | Teinte oculaires : Incolore
LUNETTES DE PROTECTION UVEX SPORTSTYLE TRANSPARENTES UV 9193415
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :9193415
Rubix :0506-6258170
EAN :4031101922331


Résumé technique
| Revêtement des verres | sans |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | plastique |
Détails articles : SPORTSTYLE INC 2-12 SV ETCNOIR BLEU
uvex sportstyle – un design innovant qui convient à tout le mondeProtection oculaire moderne. La uvex sportstyle représente une nouvelle génération de lunettes de protection innovantes : un design épuré et sportif qui associe fonctionnalité et protection maximales – ces lunettes de protection légères sont un plaisir pour tous.Caractéristiques généraleslunettes de protection sportives et légères avec oculaire profilé pour un bon ajustement sur des visages étroits ou plus largesoculaire robuste en polycarbonate avec technologie de revêtement uvex supravision éprouvée – oculaire antibuée et résistant aux rayures en permanencecouleur de la monture : anthracite, bleuoculaire PC : transparentFonctions de confortla combinaison d’un rembourrage souple autour du front et de branches de forme ergonomique avec embouts souples assure un ajustement confortable et sûr sans créer de points de pressionpont nasal souple et réglable permettant d’adapter les lunettes à l’utilisateur et assurant un ajustement confortable, antidérapant et sans pressionFonctions de protectioncertifiées selon EN 166 (protection individuelle des yeux) et EN 170 (filtres UV)marquage : W 166 FT CE – 2C-1.2 W1 FTKN CECUV400 – protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | sans |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | plastique |
| Branches réglables | non |
| Couleur | bleu |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,67 € HT
/ unité
17,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours