Lunettes-masque Univet 6X3.00.00.00, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes-masques 6X3

Voir les informations techniques

Références

Univet :6X3.00.00.00
Rubix :G941-6123043
EAN :8033661824908
MASQUE 6X3 PC INCOLORE ANTI RAYURES / ANTI BUEE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MASQUE 6X3 PC INCOLORE ANTI RAYURES / ANTI BUEE


Lentille panoramique pouvant être parfaitement portée par-dessus des lunettes de prescription. Revêtement exclusif Vanguard UDC Possibilité de remplacer rapidement la lentille avec un déclencheur spécial Support facial compatible avec les demi-masques.
Le système de ventilation indirecte assure une protection certifiée contre les gouttes et les éclaboussures. Résistance aux chocs à 432 km/h, même à des températures extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Poids81 g
26,28 € HT
/ unité
31,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.