Lunettes de sécurité GISS 899334, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : IN/OUT
Lunette G-ULTRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899334
Rubix :C600-6239425
Fabricant :899334
EAN :3660338529597


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | in/out |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE G-ULTRA - Int.Ext
Ultra-polyvalente, G-ULTRA vous accompagnera pour toutes vos activités. Dotée d'un oculaire en polycarbonate co-injecté avec du TPR (caoutchouc), elle offre un appui nasal et un support frontal pour une plus large protection et un confort accru. Les branches co-injectées en polycarbonate et caoutchouc (PC/TPR) apportent souplesse, maintien et confort tout au long de la journée.
Disponible en 3 versions : incolore, fumée et intérieur/extérieur, elle possède également un traitement supérieur anti-rayures (K) /anti-buée (N). Poids : 29,2 g. Normes ISO 16321. Conditionnement : à l'unité.
Disponible en 3 versions : incolore, fumée et intérieur/extérieur, elle possède également un traitement supérieur anti-rayures (K) /anti-buée (N). Poids : 29,2 g. Normes ISO 16321. Conditionnement : à l'unité.
Points forts
Ultra-confortable, protectrice. Traitement supérieur anti-rayures (K), anti-buée (N).
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | in/out |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,64 €
9,50 € HT
/ unité
11,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h