Graisse lubrifiante SNR LUBUNIVERSALGREASE/B1KG
Lubrifiants et graisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :LUBUNIVERSALGREASE/B1KG
Rubix :0302-1243982
EAN :3413520971052


Résumé technique
| Conditionnement | boîte 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 125 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE BO 1KG LUB UNIVERSAL GREASE SNR
Boite 1kg de graisse Universal
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 125 mm²/s |
| Température maxi | 120 °C |
| Type | graisse |
| Poids | 1 kg |
| Couleur | ambre |
| Composition | huile de base minérale ; épaississant au calcium anhydre. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,20 € HT
/ 12 unités
336,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours