Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MULTI2-5KG
Graisse pour roulements Arcanol Multi 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCANOL-MULTI2-5KG
Rubix :0255-1028592
Fabricant :0191439070000
EAN :4026677844965


Résumé technique
| Conditionnement | 1 seau |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 110 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL MULTI2 SE 5KG FAG
La graisse Arcanol MULTI2 est une graisse multi-usages pour les roulements à billes jusqu'à 62 mm de diamètre extérieur. C'est une graisse spéciale pour les paliers silencieux, elle convient bien aux basses températures et est adaptée aux paliers à roulement avec des charges plus élevées et une plage de vitesse de rotation plus élevée. Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un fonctionnement favorable des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement des roulements. La gamme de lubrifiants est échelonnée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Des méthodes de contrôle et des systèmes d'essai modernes ont permis de déterminer le domaine d'utilisation des graisses Arcanol dans différentes conditions de fonctionnement et pour des roulements de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 seau |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 110 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Poids | 5 kg |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,42 € HT
/ unité
234,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours