Graisse lubrifiante SKF LGWA 2/MR380

LGWA 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGWA 2/MR380
Rubix :0301-1302983
EAN :7316575885038
GRAISSE LGWA 2 380GR POUR TLMR 201 SKF
brand logo

Résumé technique

Conditionnementrecharge de 380 ml
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C185 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGWA 2 380GR POUR TLMR 201 SKF


SKF LGWA 2 est une graisse complexe au lithium à base d'huile minérale de première qualité avec des performances extrême-pression (EP). LGWA 2 est recommandée pour les applications industrielles générales et automobiles, lorsque les charges ou les températures dépassent la plage des graisses d'usage général.

Points forts

Haute résistance à l'eau

Excellente durée de vie de la graisse

Excellente résistance à la corrosion

Valeur pH essentiellement neutre

Enregistré NSF H1, certifié Halal et Kosher

Applications

- Équipement de boulangerie
- Systèmes de traitement des aliments,
- Roulements de cassettes multi-packs pour supports d'emballage
- Machines d'emballage
- Roulements de bandes transporteuses
- Lignes d'embouteillage
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementrecharge de 380 ml
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C185 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi140 °C
77,21 € HT
/ unité
92,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h