Graisse lubrifiante Rocol FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY 400ml

Spray polyvalent Foodlube®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY 400ml
Rubix :1066-1355933
Fabricant :15751
EAN :5024747157518
PATE ANTIGRIPPANTE FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY PATE

Résumé technique

Conditionnementaérosol 400 ml
Viscosité à 40°C0,6 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PATE ANTIGRIPPANTE FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY PATE


Spray anti-grippant et lubrifiant multi-usages de qualité alimentaire,
Le spray polyvalent FOODLUBE est un spray lubrifiant blanc, non toxique, qui applique une pâte anti-grippante, idéale pour une utilisation dans les environnements alimentaires, pharmaceutiques et autres environnements propres. Le spray polyvalent FOODLUBE est également adapté à une utilisation en tant que lubrifiant de qualité alimentaire pour le perçage, le taraudage et la coupe, en particulier lorsque la maintenance doit être effectuée dans la zone du processus.

Points forts

Prévient les égratignures, les décollements et grippages. Convient parfaitement à une utilisation sur de l'acier inoxydable. Extrêmement tenace - résiste au lavage à l'eau. Plage de température de -30 à +450 ºC Coefficient de frottement 0,09
Homologué NSF H1 Technologie DETEX certifiée ISO 21469 - capuchons et actionneurs d'aérosols en plastique détectables aux rayons X et au métal - réduit le risque de contamination du plastique. Certifié HALAL

Applications

Filets, Bagues, Coulisses, Petits engrenages ouverts, Attaches.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementaérosol 400 ml
Viscosité à 40°C0,6 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi450 °C
Poids0,391 kg
Couleurblanc
689,52 € HT
/ 12 unités
827,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours