Huile hydraulique Unil Opal 3490100006571, Conditionnement: Bidon 5L | Gamme: FLUID M

Fluid M 150

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100006571
Rubix :0606-1114718
HUILE FLUID M150 BI 5L UE 4

Résumé technique

Conditionnementbidon 5l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE FLUID M150 BI 5L UE 4


Huile mouvement grades ISO 22 à 460.

Points forts

FLUID M présente des propriétés renforcées de résistance à l'oxydation assurant la longévité du fluide en service.
FLUID M reste filtrable en présence d'eau, seules les impuretés sont retenues par le filtre.
FLUID M est particulièrement efficace contre la corrosion des métaux ferreux et non-ferreux, surtout en milieu humide.

Applications

FLUID M est tout particulièrement recommandée dans les systèmes hydrauliques peu sévères, notamment de machines-outils, et ne dépassant pas 150 bars de pression.
Huile mouvement qui peut être utilisée pour le graissage général, notamment la lubrification de paliers lisses et d'engrenages peu chargés.
Grades ISO 46 à 320, est recommandée pour lubrifier les pompes à vide.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 5l
Basehuile minérale
Gammefluid m
270,00 HT
/ 4 bidons
324,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours