Aérosol CRC 32673-AA, Contenance: 250 ml
Lubrifiant de précision à usages multiples
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :32673-AA
Rubix :5338-0623341
Fabricant :1031657
EAN :5412386063831

Documents
Détails articles : 3-36
Le lubrifiant de précision CRC 3-36 est conçu pour protéger et prolonger la durée de vie des pièces métalliques. Grâce à sa formule polyvalente, il combine des propriétés lubrifiantes, pénétrantes et hydrofuges. Il forme un film protecteur quasi invisible qui bloque l’humidité et l’oxygène, limitant ainsi le risque de corrosion. Ce produit est particulièrement adapté pour des applications de maintenance courante et de prévention sur une large variété d’équipements industriels.
Caractéristiques :
Le CRC 3-36 se caractérise par sa capacité à agir de manière efficace sur les surfaces métalliques exposées. Il repousse l’humidité grâce à ses propriétés hydrofuges et pénètre en profondeur dans les fissures et les pores pour protéger les zones difficiles d’accès. Son film protecteur mince et durable assure une protection contre la corrosion jusqu’à 6 mois en intérieur. Sa formulation permet également de réduire les frottements et l’usure, tout en maintenant une grande facilité d’application.
Spécifications :
• Forme : Aérosol
• Protection anticorrosion : Jusqu’à 6 mois en intérieur
• Propriétés hydrofuges : oui
• Pouvoir pénétrant : élevé, agit dans pores et fissures
• Film protecteur : fin, invisible et durable
• Contenu en COV : 545 g/l
• Classement transport : UN 1950 – Aérosols, classe 2.1 (inflammable)
• Couleur : incolore à légèrement ambré
• Odeur : caractéristique d’hydrocarbures
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges dangereux
• Directive COV 2004/42/CE : limitation des émissions de composés organiques volatils
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Caractéristiques :
Le CRC 3-36 se caractérise par sa capacité à agir de manière efficace sur les surfaces métalliques exposées. Il repousse l’humidité grâce à ses propriétés hydrofuges et pénètre en profondeur dans les fissures et les pores pour protéger les zones difficiles d’accès. Son film protecteur mince et durable assure une protection contre la corrosion jusqu’à 6 mois en intérieur. Sa formulation permet également de réduire les frottements et l’usure, tout en maintenant une grande facilité d’application.
Spécifications :
• Forme : Aérosol
• Protection anticorrosion : Jusqu’à 6 mois en intérieur
• Propriétés hydrofuges : oui
• Pouvoir pénétrant : élevé, agit dans pores et fissures
• Film protecteur : fin, invisible et durable
• Contenu en COV : 545 g/l
• Classement transport : UN 1950 – Aérosols, classe 2.1 (inflammable)
• Couleur : incolore à légèrement ambré
• Odeur : caractéristique d’hydrocarbures
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges dangereux
• Directive COV 2004/42/CE : limitation des émissions de composés organiques volatils
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Points forts
• Protection anticorrosion jusqu’à 6 mois en intérieur
• Film protecteur fin et quasi invisible
• Propriétés hydrofuges repoussant efficacement l’humidité
• Pouvoir pénétrant atteignant fissures et pores
• Film protecteur fin et quasi invisible
• Propriétés hydrofuges repoussant efficacement l’humidité
• Pouvoir pénétrant atteignant fissures et pores
Applications
Ce lubrifiant de précision est idéal pour la maintenance préventive et corrective. Il s’utilise sur les pièces métalliques en stockage ou en fonctionnement, telles que les outils, chaînes, charnières, câbles et composants mécaniques exposés à l’humidité. Il convient particulièrement aux ateliers, entrepôts et environnements industriels où une protection temporaire contre la corrosion est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 50 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,52 € HT
/ 12 unités
179,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
