Corps de palier applique SNR PFL205
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :PFL205
Rubix :0302-1025340
EAN :3413529577545
Documents
Détails articles : FLASQUE PFL 205 (LA PAIRE) EX 52MLA SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 8,7 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 76,2 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 95,2 mm; LARGEUR HORS TOUT: 71 mm; MATIERE DU CORPS: FONTE; TYPE: A APPLIQUE;
Informations techniques
Attributs
| Matière | tôle d'acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € HT
/ paire
6,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h