Corps de palier applique FAG F507-B-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F507-B-L
Rubix :0255-1028737
Fabricant :0384386580000
EAN :4012801480291
PALIER APPLIQUE F 507 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur145 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 507 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Corps de palier applique pour divers roulements avec alésage conique et manchon de serrage, arbre traversant

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur145 mm
Matièreacier
Hauteur60 mm
Longueur130 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur72 mm
138,55 € HT
/ unité
166,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours