Références
FAG :F517-A-L
Rubix :0255-1028768
Fabricant :0384387710000
EAN :4012801480512

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 517 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Corps de palier applique pour divers roulements avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 210 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 106 mm |
| Longueur | 210 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,30 € HT
/ unité
680,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours