Corps de palier applique FAG F510-WB-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F510-WB-L
Rubix :0255-1028751
Fabricant :0383829700000
EAN :4012801213073
PALIER APPLIQUE F 510 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur180 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 510 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur180 mm
Matièreacier
Hauteur76 mm
Longueur160 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur160 mm
242,11 € HT
/ unité
290,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours