Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7130 04 10
Legris Régulateur de débit BSP parallèle métrique 7130
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :7130 04 10
Rubix :4439-2171582
Fabricant :7130 04 10
EAN :0820099323978
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/VIS M1/8 CY TUBE 4
Banjo avec vis encastrée, connexion push-in:-réglage fiable et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de l'ajustement,-construction robuste pour une longévité améliorée,-corps en laiton traité extrêmement résistant aux agressions extérieures-température , étincelles, corrosion.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 29
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.037
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 29
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.037
Informations techniques
Attributs
| Type | 7130 |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,50 € HT
/ 10 unités
634,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h