Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 9F800S
Parker Hannifin Régulateur de débit en ligne
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :9F800S
Rubix :7826-2411331
Fabricant :9F800S
Détails articles : ANTI-RETOUR 9F800S
Les soupapes de limitation du débit en ligne de la série F de Parker ont des aiguilles de mesure fines ou standard pour le contrôle du débit et un clapet de non-retour à ressort entièrement guidé pour la libre circulation en sens inverse. Notre conception supérieure de clapet de non-retour à ressort entièrement guidé élimine le battement axial et les déplacements erratiques qui peuvent généralement se produire avec des conceptions moins durables de type clapet anti-retour à bille. Le clapet de non-retour souple standard sur ces soupapes empêche pratiquement toute fuite.
Type d'actionnement : Manuel
Matériau du corps : Acier
Marque : Colorflow
Configuration : En ligne
Configuration : En ligne
Taille de connexion : 1/2
Type de connexion : Femelle à femelle
Type de connexion : BSPP
Pression de rupture (psi) : 5
Division : Division des systèmes de valves hydrauliques
Débit : n/a
Fonction : Contrôle de débit
Option de bouton : Standard
Débit maximum : 15, 57
Débit maximal : 15
Pression maximale de fonctionnement : 5000
Pression maximale de fonctionnement (psi) : 5000
Température maximale de fonctionnement : 250, 121
Température maximale de fonctionnement : +250
Médium : Huile
Température minimale de fonctionnement : -40
Aiguille : Standard
Style de piston : Métal
Matériau d'étanchéité : Nitrile
Matériau du corps : Acier
Marque : Colorflow
Configuration : En ligne
Configuration : En ligne
Taille de connexion : 1/2
Type de connexion : Femelle à femelle
Type de connexion : BSPP
Pression de rupture (psi) : 5
Division : Division des systèmes de valves hydrauliques
Débit : n/a
Fonction : Contrôle de débit
Option de bouton : Standard
Débit maximum : 15, 57
Débit maximal : 15
Pression maximale de fonctionnement : 5000
Pression maximale de fonctionnement (psi) : 5000
Température maximale de fonctionnement : 250, 121
Température maximale de fonctionnement : +250
Médium : Huile
Température minimale de fonctionnement : -40
Aiguille : Standard
Style de piston : Métal
Matériau d'étanchéité : Nitrile
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de débit en ligne |
|---|---|
| Type de raccord | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,91 € HT
/ unité
243,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours