Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7910 06 00

Legris Vanne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7910 06 00
Rubix :4439-2084178
Fabricant :7910 06 00
EAN :0820099337340
VANNE MINI A SPHERE PS10 PLAST RACCORD INSTANTANE TUBE 6

Résumé technique

Typesoupape à bille
Type de raccordmétrique

Documents

Détails articles : VANNE MINI A SPHERE PS10 PLAST RACCORD INSTANTANE TUBE 6


Compact et léger, il s'adapte à tous les types d'installations grâce aux 3 types de fixation disponibles.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, vide, semi-conducteurs, emballage, textile
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Polymère
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Taille de connexion : 6
Type de connexion : Push-in
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air comprimé
Fonction : 2 voies
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Type de poignée : Levier court bleu (polymère)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Polymère
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 10, 1, 145.03
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Pression de fonctionnement : Vide à 10
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 6
Série de produits : Série Mini
Style de produit : Robinets à bille à connexion Push-in
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 in line mini ball valve
Spécifications Met : ROHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Diamètre extérieur du tube : 6
Poids : 0,034, 0,0748

Informations techniques


Attributs
Typesoupape à bille
Type de raccordmétrique
333,30 € HT
/ 10 unités
399,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours