Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 4890 13 13

Legris 4890 - UNIDIRECTIONNEL, FEMELLE-FEMELLE, BSP PARALLÈLE

Voir les informations techniques

Références

Parker :4890 13 13
Rubix :4439-2144339
Fabricant :4890 13 13
EAN :0820099300054
CLAPET A-R INOX 316/OBTU I316 PN40 FF1/4

Résumé technique

Type4890
Type de raccordg1/4

Détails articles : CLAPET A-R INOX 316/OBTU I316 PN40 FF1/4


Permet au fluide de passer dans une direction tout en bloquant le flux dans l'autre direction.
La construction en acier inoxydable résiste aux fluides et environnements agressifs.
Application : Pneumatique, machines-outils, processus alimentaire, impression, chimie, textile, processus automobile
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4
Connexion 1 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/4
Connexion 2 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 0.25
Diamètre nominal (dn) : 50
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Version échappement
Pour type de fluide : Corrosif
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 50
Longueur : 50 MM
Débit maximum : 19.91
Pression maximale de fonctionnement : 40
Température maximale de fonctionnement : 180
Pression minimale de fonctionnement : 0,5
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Clapets anti-retour en acier inoxydable
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Clapet anti-retour
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Poids : 0,073

Informations techniques


Attributs
Type4890
Type de raccordg1/4
516,46 € HT
/ 2 unités
619,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours