Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7060 12 17
Legris Régulateur de débit compact BSPP 7060
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7060 12 17
Rubix :4439-2015321
Fabricant :7060 12 17
EAN :0820099320595
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M3/8 CY TUBE 12
Interrupteur à vis externe, connexion par enfichage. - réglage fiable, précis et progressif, - écrou de blocage garantissant la stabilité du réglage,- utilisable dans toutes les installations pneumatiques grâce à leur capacité de haute performance et à leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 12 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 45.5
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.056
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 12 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 45.5
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.056
Informations techniques
Attributs
| Type | 7060 |
|---|---|
| Type de raccord | g3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,54 € HT
/ unité
53,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h