Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7170 17 17

Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7 170

Voir les informations techniques

Références

Parker :7170 17 17
Rubix :7826-2216045
Fabricant :7170 17 17
EAN :0820099860114
LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE TCL ALU REGL/MANU FF3/8

Résumé technique

Type7170
Type de raccordg3/8

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE TCL ALU REGL/MANU FF3/8


Régulateurs de débit en ligne, en aluminium anodisé : - modèle en ligne, - écrou de blocage pour éviter tout réglage indésirable, - montage sur panneau, - facilité d'installation. Régulateurs de débit - version métallique, adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Vis de réglage en laiton, aluminium
Matériau du corps : Aluminium
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à Port
Connexion 1 Taille : G 3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 73
Taille hexagonale : 22
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.154

Informations techniques


Attributs
Type7170
Type de raccordg3/8
431,85 € HT
/ 5 unités
518,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours