Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7669 06 19
Legris Régulateur de débit Mini BSPP Métrique UNF 7669
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7669 06 19
Rubix :4439-2015367
Fabricant :7669 06 19
EAN :0820099329857
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE MINI PLAST REGL/MANU MALE M5 TUBE 6
Banjo avec vis externe et connexion push-in:-réglage fiable, précis et progressif,-écrou de blocage pour éviter un réglage indésirable-parfaitement adapté aux espaces réduits en raison de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 6
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8 O.D.
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Alimentation
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 27
Taille hexagonale : 6
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.007
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 6
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8 O.D.
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Alimentation
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 27
Taille hexagonale : 6
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Type | 7669 |
|---|---|
| Type de raccord | m5x0,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,80 € HT
/ 10 unités
377,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours