Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7996 08 00

Legris Soupape de non-retour 7996

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7996 08 00
Rubix :4439-2015445
Fabricant :7996 08 00
EAN :0820099340449
RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLAST/LN UNION TUBE 8

Résumé technique

Typeclapet anti-retour
Type de raccordpush-in (raccord rapide), tube-à-tube
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLAST/LN UNION TUBE 8


Avec les raccords push-fit LF3000 : permettent le passage de l'air dans un sens tout en bloquant le flux dans l'autre sens. Etanchéité parfaite, compacité et légèreté, version alimentation.
Application : Processus automobile, robotique, textile, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 8
Connexion 1 Taille : 8 MM
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8
Connexion 2 Taille : 8 MM (O.D)
Connexion 2 Type : Tube
Pression de fissuration : 0.3
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Version en ligne
Débit : 1080 NL/MIN
Pour type de fluide : Air
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel
Longueur : 51,5
Débit maximal : 1080
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Pression minimale de fonctionnement : 1
Température minimale de fonctionnement : 0
Type de produit : Clapet anti-retour
Type de produit : Clapets anti-retour
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour en ligne
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé
Poids : 0,017

Points forts

• Applications polyvalentes
• Large gamme
• Raccord push-in : convivial
• Disponible en version filetée ou en version à raccord rapide • Conception robuste
• Durabilité éprouvée selon la Directive 2006/42/EC
• Bagues d'écrou pour améliorer les performances d'étanchéité
• Excellente résistance aux vibrations
• Compact
• Construction légère
• Le symbole indique le sens d'écoulement du flux
• Installation sécurisée avec codes couleur : bouton vert : version alimentation – bouton rouge : version échappement

Applications


• Automatisation industrielle
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Applications ferroviaires:
• Protection des circuits pneumatiques

Informations techniques


Attributs
Typeclapet anti-retour
Type de raccordpush-in (raccord rapide), tube-à-tube
Pression maxi de sortie10 bar
Pression0,3 bar
444,20 HT
/ 10 unités
533,04 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours