Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7883 08 17
Legris Raccord d'arrêt fonction DRV LF3000 4mm / 8mm-G3/8
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :7883 08 17
Rubix :4439-2172344
Fabricant :7883 08 17
EAN :0820099637020
Détails articles : RACCORD STOP VERIN 7883 08 17 LEGRIS
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage : G3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille du filetage : G3/8
Diamètre extérieur du tube de connexion 2 : 8 mm
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord régulateur de débit
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Poids : 0.254
Connexion 1 Taille du filetage : G3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille du filetage : G3/8
Diamètre extérieur du tube de connexion 2 : 8 mm
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord régulateur de débit
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Poids : 0.254
Informations techniques
Attributs
| Type | 7883 |
|---|---|
| Type de raccord | g3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,18 € HT
/ unité
233,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours