Lampe de poche Facom 779.UVTPB, Luminance: 410 lm

Lampe torche UV

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :779.UVTPB
Rubix :0139-5277998
EAN :3662424047466
TORCHE UV 779.UVTPB (PROMO 1)
Résumé technique
Documents

Détails articles : TORCHE UV 779.UVTPB (PROMO 1)


Conçue pour les opérations de contrôle visuel, la lampe torche UV 779.UVTPB délivre une longueur d’onde de 395 à 410 nm avec une portée maximale de 50 m. Son autonomie atteint 20 heures et son boîtier classé IP67 résiste aux projections d’eau et aux poussières.

Caractéristiques :
La lampe torche UV 779.UVTPB produit un faisceau ultraviolet adapté aux inspections nécessitant une détection par fluorescence. Sa portée de 50 m facilite les contrôles à distance dans des zones peu éclairées. L’alimentation par trois piles AAA assure une mise en service immédiate, sans recharge préalable. Classée IP67, elle supporte les environnements poussiéreux ainsi que les immersions temporaires. L’ensemble est livré avec une dragonne et un étui de protection pour le transport et le rangement.

Spécifications :
– Distance maximale d’éclairage : 50 m.
– Longueur d’onde : 395 à 410 nm.
– Autonomie : 20 h.
– Indice de protection : IP67.
– Poids net : 0,118 kg.
– Alimentation : 3 piles AAA alcalines.
– Magnétique : Non.
– Accrochable : Non.

Normes :
La lampe torche UV 779.UVTPB est conforme aux directives européennes suivantes :
– 2011/65/UE (RoHS) : limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
– 2012/19/UE (WEEE) : encadrement de la collecte et du traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.
– 2014/30/UE (EMC) : compatibilité électromagnétique garantissant l’absence de perturbations excessives.
– 2014/35/UE (LVD) : exigences de sécurité pour les matériels électriques basse tension.

Points forts

– Détection facilitée des fuites et marquages fluorescents grâce à la plage 395 à 410 nm.
– Contrôles à distance possibles avec une portée de 50 m.
– Longue durée d’utilisation avec 20 h d’autonomie.
– Résistance à la poussière et à l’immersion temporaire grâce à l’indice IP67.

Applications

La lampe torche UV Facom s’utilise pour les opérations de maintenance, de contrôle qualité et d’inspection technique nécessitant la mise en évidence de traces fluorescentes. Elle intervient notamment dans la recherche de fuites sur circuits, le contrôle de pièces mécaniques ou la vérification de marquages spécifiques. Son indice IP67 permet une utilisation en atelier, en zone de maintenance industrielle ou en intervention extérieure exposée aux poussières et aux projections d’eau.

Informations techniques


Attributs
Luminance410 lm
Portée50 m
Modèle779.uvt
Tension1 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,08 HT
/ unité
69,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h