Lampe de poche Facom 779.CBTPB, Luminance: 309 lm

Lampe torche compacte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :779.CBTPB
Rubix :0139-5277995
EAN :3662424047459
TORCHE BATTERIE COMPACTE 779.CBTPB (PROMO 1/10)

Résumé technique

Luminance309 lm

Documents

Détails articles : TORCHE BATTERIE COMPACTE 779.CBTPB (PROMO 1/10)


Compacte et autonome, la lampe torche 779.CBTPB Facom éclaire jusqu’à 233 m avec une intensité réglable de 43 à 309 lumens. Sa LED 3 W propose 5 modes pour ajuster le faisceau selon la zone de travail.

Caractéristiques :
La lampe torche compacte 779.CBTPB intègre une LED de 3 W délivrant jusqu’à 309 lumens. Cinq modes d’éclairage modulent l’intensité et le faisceau selon la précision recherchée, de 43 à 309 lumens. À ouverture maximale, elle atteint 39 601 lux à 0,5 m et éclaire jusqu’à 233 m.
L’alimentation repose sur 4 piles AAA fournies. L’autonomie peut atteindre 51 h 30 selon le mode sélectionné. Son indice de protection IP65 protège contre les poussières et les projections d’eau. La lampe est livrée avec une dragonne et un étui de protection pour le transport et le rangement.

Spécifications :
• Puissance : 3 W.
• Flux lumineux : 43 à 309 lm.
• Éclairement : 39 601 lx à 0,5 m (ouverture maximale).
• Distance maximale d’éclairage : 233 m.
• Autonomie maximale : 51 h 30.
• Indice de protection : IP65.
• Alimentation : 4 piles AAA (fournies).
• Poids net : 0,176 kg.
• Prise USB : non.
• Accrochable : non.
• Magnétique : non.

Normes :
La lampe torche compacte 779.CBTPB est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2011/65/EU (RoHS) : limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
• 2012/19/EU (WEEE) : encadrement de la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
• 2014/30/EU (EMC) : compatibilité électromagnétique des équipements électriques.
• 2014/35/EU (LVD) : exigences de sécurité pour les équipements électriques basse tension.

Points forts

• Portée d’éclairage jusqu’à 233 m pour les inspections à distance.
• Ajustement précis du faisceau grâce à 5 modes d’intensité.
• Autonomie prolongée jusqu’à 51 h 30 selon le réglage choisi.
• Résistance aux poussières et projections d’eau avec indice IP65.
• Transport facilité grâce à la dragonne et à l’étui fournis.

Applications

La lampe torche compacte 779.CBTPB Facom s’utilise lors des opérations de maintenance industrielle, d’intervention en atelier ou sur chantier. Elle convient aux travaux d’inspection visuelle, aux contrôles d’équipements mécaniques et électriques ainsi qu’aux interventions en zones peu éclairées.
Son format compact facilite le transport dans une caisse à outils ou une poche de vêtement de travail. L’indice IP65 permet une utilisation en extérieur, en environnement poussiéreux ou en présence d’humidité modérée.

Informations techniques


Attributs
Luminance309 lm
79,81 HT
/ unité
95,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h