Lampe de poche Peli 033150-0102-241E, Flux lumineux: 138 lm | Tension: 4,5 V
Torche d'intervention LED 3315 Zone 0
Voir les informations techniquesRéférences
Peli :033150-0102-241E
Rubix :8215-5251922

Détails articles : TORCHE PELI 3315Z0 ATEX ZONE 0 ZONE 0
Certifiée ATEX zone 0 gaz et poussières. Dragonne intégrée. Résistante à l'eau : IPX7. Longueur : 156 mm. Autonomie : 19 h. Intensité lumineuse : 110 lm. Tension : 4,5 V. Livrée avec 3 piles LR06 AA.
Points forts
Compacte et légère. Peut s'adapter sur un casque (support en option). Ergonomique pour une utilisation avec ou sans gant. Forte puissance. Sécurité optimale.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 138 lm |
|---|---|
| Portée | 146 m |
| Tension | 4,5 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,01 € HT
/ unité
110,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
