Lampe de poche Peli 034150-0303-241E, Luminance: 329 lm | Tension: 4,5 V
Lampe poche tête articulée
Voir les informations techniquesRéférences
Peli :034150-0303-241E
Rubix :8215-5347245

Détails articles : TORCHE COUDEE PELI 3415MZ0 ATEX ZONE 0
Torche professionnelle compacte par excellence, certifiée ATEX. La certification Zone 0 (Catégorie 1) offre la sécurité requise pour une utilisation dans presque tous les sites dangereux. Alimentée par 3 piles AA, la torche est équipée de LED spot et d'un faisceau permettant un éclairage rapproché et à distance. Possibilité d'allumer un seul type de LED ou les deux. La tête articulée et le clip intégré permettent une utilisation mains libres et de diriger la lumière là où il y en a besoin. Lampe torche dotée d'un aimant intégré qui élargit ses applications mains libres, et en fait une véritable torche multitâche conçue pour apporter une grande valeur ajoutée aux besoins d'éclairage.
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 329 lm |
|---|---|
| Portée | 134 m |
| Tension | 4,5 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,34 € HT
/ unité
131,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
